Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Futő 15W, 110-250V IP44 SX074773 - EHG015

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Futő 15W, 110-250V IP44 SX074773

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 15 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 110-250 V

  • Fúvókával - Nem

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074773

Gyártói cikkszám

EHG015

Gyártói típuskód

EHG015

Névleges teljesítmény:

15 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

110-250 V

Fúvókával:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

110-250 V

Szélesség:

70 mm

Magasság:

100 mm

Mélység:

50 mm

Védettség:

IP44

Futő 15W, 110-250V IP44