nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v SX074632 - CUVN15004
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074632
Gyártói cikkszám
CUVN15004
Gyártói típuskód
CUVN15004
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-400 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
460-460 V
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Szélesség:
409 mm
Master/Slave funkció:
Nem
Magasság:
1005 mm
Mélység:
263 mm
Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v