Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v SX074636 - CUVN30004

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v SX074636

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - egyéb

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074636

Gyártói cikkszám

CUVN30004

Gyártói típuskód

CUVN30004

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

egyéb

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

511 mm

Master/Slave funkció:

Nem

Magasság:

1217 mm

Mélység:

347 mm

Hutőegység, Lágyacél, IP54, NEMA 12, 400v