nVent Hoffmann (Eldon) - Kábelbevezetés 17 nyílások, Poliamid, fekete IP54 SX074575 - CEP2417
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - cső
Szélesség - 146 mm
Magasság - 36 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074575
Gyártói cikkszám
CEP2417
Gyártói típuskód
CEP2417
Kivitel:
cső
Szélesség:
146 mm
Magasság:
36 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
112 mm
Kábelbevezetés 17 nyílások, Poliamid, fekete IP54