Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Kimeneti szűrő, IP54 177x177x34mm SX074746 - EFA220R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Kimeneti szűrő, IP54  177x177x34mm SX074746

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Szélesség - 202 mm

  • Anyag - egyéb

  • Magasság - 202 mm

  • Névleges térfogatáram - 0-0 m3/h

  • Mélység - 87 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

8713574132955

Sonepar cikkszám

SX074746

Gyártói cikkszám

EFA220R5

Gyártói típuskód

EFA220R5

Szélesség:

202 mm

Anyag:

egyéb

Magasság:

202 mm

Névleges térfogatáram:

0-0 m3/h

Mélység:

87 mm

Szűrő keretezés:

műanyag

Bemeneti nyomáskülönbség:

0 Pa

Védőlemez:

Nem

Kimeneti szűrő, IP54 177x177x34mm