nVent Hoffmann (Eldon) - Panel földelőcsatlakozása M6, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db) SX074731 - ECP06
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - egyéb
Szélesség - 42 mm
Magasság - 1.5 mm
Mélység - 70 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074731
Gyártói cikkszám
ECP06
Gyártói típuskód
ECP06
Kivitel:
egyéb
Szélesség:
42 mm
Magasság:
1.5 mm
Mélység:
70 mm
Panel földelőcsatlakozása M6, 10 készletek, hevederek és kábelek rögzítéséhez (1cs=10db)