Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Rajzasztal, 800, RAL7035 SX074663 - DDK800R5

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Rajzasztal, 800, RAL7035 SX074663

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pultrendszer komponensei - bővítőrész

  • Szélesség - 787 mm

  • Magasság - 342 mm

  • Mélység - 365 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074663

Gyártói cikkszám

DDK800R5

Gyártói típuskód

DDK800R5

Pultrendszer komponensei:

bővítőrész

Szélesség:

787 mm

Magasság:

342 mm

Mélység:

365 mm

Szín:

szürke

Anyag:

acél

Védettség:

egyéb

Felület kivitele:

porszórt

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

egyéb

Rajzasztal, 800, RAL7035