nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 120X220, Horganyzott acél SX074860 - GMP1222E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 120 mm
Szélesség - 220 mm
Anyag - acél
Felület - cinkezett
Perforálás - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074860
Gyártói cikkszám
GMP1222E
Gyártói típuskód
GMP1222E
Magasság:
120 mm
Szélesség:
220 mm
Anyag:
acél
Felület:
cinkezett
Perforálás:
Nem
Rögzítőlemez, 120X220, Horganyzott acél