nVent Hoffmann (Eldon) - Rögzítőlemez, 80X250, Horganyzott acél SX074908 - HMP0825E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Anyag - acél
Magasság - 80 mm
Szélesség - 250 mm
Perforálás - Nem
Felület - cinkezett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX074908
Gyártói cikkszám
HMP0825E
Gyártói típuskód
HMP0825E
Anyag:
acél
Magasság:
80 mm
Szélesség:
250 mm
Perforálás:
Nem
Felület:
cinkezett
Rögzítőlemez, 80X250, Horganyzott acél