Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Szekrényvilágítás 9W LED, kapcsolóval, hossz:538mm 220-240V AC, -5C°-tól +45C°-ig, 1750mm tápkábellel 750 lumen SN171875 - TL4001-9W

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Szekrényvilágítás 9W LED, kapcsolóval, hossz:538mm 220-240V AC, -5C°-tól +45C°-ig, 1750mm tápkábellel 750 lumen SN171875

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Fényforrás teljesítménye - 9 W

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Feszültség fajtája - AC

  • Hosszúság - 538 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN171875

Gyártói cikkszám

TL4001-9W

Gyártói típuskód

TL4001-9W

Fényforrás teljesítménye:

9 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Feszültség fajtája:

AC

Hosszúság:

538 mm

Csatlakozó aljzattal:

Igen

Fényérzékelővel:

Nem

Anyag:

műanyag

Szerelési mód:

csavarral rögzítés

BE-/KI-kapcsolóval:

Igen

Szekrényvilágítás 9W LED, kapcsolóval, hossz:538mm 220-240V AC, -5C°-tól +45C°-ig, 1750mm tápkábellel 750 lumen