Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 400-460v SX074626 - CUH38004

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 400-460v SX074626

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-400 V

  • Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V

  • Kivitel - levegő/levegő

  • Feszültség fajtája - AC

  • Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 460-460 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074626

Gyártói cikkszám

CUH38004

Gyártói típuskód

CUH38004

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

400-400 V

Üzemi feszültség DC-nél:

0-0 V

Kivitel:

levegő/levegő

Feszültség fajtája:

AC

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

460-460 V

Hőmérsékletszabályozással:

Igen

Szélesség:

480 mm

Master/Slave funkció:

Igen

Magasság:

480 mm

Mélység:

450 mm

Tető, hutőegység, Lágyacél, IP54, 400-460v