Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

nVent Hoffmann (Eldon) - Ventilátor, futő 150W, Levegőáramlás 35 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074785 - EHV150

MásolásMásolás
nVent Hoffmann (Eldon) - Ventilátor, futő 150W, Levegőáramlás 35 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20 SX074785

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges teljesítmény - 150 W

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V

  • Fúvókával - Igen

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szobatermosztáttal - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX074785

Gyártói cikkszám

EHV150

Gyártói típuskód

EHV150

Névleges teljesítmény:

150 W

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

230-230 V

Fúvókával:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szobatermosztáttal:

Nem

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

230-230 V

Szélesség:

81 mm

Magasság:

47 mm

Mélység:

113 mm

Védettség:

IP20

Ventilátor, futő 150W, Levegőáramlás 35 m3/h, 230V, 50/60 HZ IP20