OBO - 2-pólusú kikapcsoló 6117644 - 6117644
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Kapcsolási mód - 2-pólusú
Működtetés módja - billentyű/gomb
Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna
Összeállítás - alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195275879
Sonepar cikkszám
6117644
Gyártói cikkszám
6117644
Gyártói típuskód
AS-B2P RW1
Kapcsolási mód:
2-pólusú
Működtetés módja:
billentyű/gomb
Szerelési mód:
eszközbeépítő csatorna
Összeállítás:
alapelem felsőrésszel
Igazoló gombok száma:
1
Szín:
fehér
Anyag:
műanyag
Halogénmentes:
Nem
Szövegmező / írási felület:
nem
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Névleges feszültség:
250 V
Modulok száma (modulos építési módnál):
0
Felület:
kezeletlen
RAL-szám (hasonló):
9010