Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 2-pólusú kikapcsoló világításhoz LED-del 16 A 250 V fest alu SN058591 - 6117648

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - eszközbeépítő csatorna

  • Halogénmentes - Nem

  • Szövegmező / írási felület - nem

  • Névleges feszültség - 250 V

  • Modulok száma (modulos építési módnál) - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195275930

Sonepar cikkszám

SN058591

Gyártói cikkszám

6117648

Gyártói típuskód

AS-K2P AL1

Szerelési mód:

eszközbeépítő csatorna

Halogénmentes:

Nem

Szövegmező / írási felület:

nem

Névleges feszültség:

250 V

Modulok száma (modulos építési módnál):

0

Háztartási szerelvények ; Kapcsoló ; 2-pólusú kikapcsoló világításhoz LED-del 16 A 250 V fest alu