OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x100 SN058595 - 6041800
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195880363
Sonepar cikkszám
SN058595
Gyártói cikkszám
6041800
Gyártói típuskód
RBM 45 110VA4301
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x100