OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x500 szalaghorganyzott SN058610 - 6041758
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195880240
Sonepar cikkszám
SN058610
Gyártói cikkszám
6041758
Gyártói típuskód
RBM 45 150 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalperforáció:
Nem
Anyagvastagság:
1.25 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Húzásmentesítő függőleges kábelfektetéshez