Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 60x400 SN058623 - 6041088

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 400 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881711

Sonepar cikkszám

SN058623

Gyártói cikkszám

6041088

Gyártói típuskód

RBM 45 640VA4301

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

400 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 60x400