OBO - 45°-os sarokelem vízszintes sarokösszekötővel 60x300 pácolt SN058646 - 7133265
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866442
Sonepar cikkszám
SN058646
Gyártói cikkszám
7133265
Gyártói típuskód
RB45 630 VA4571
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokelem vízszintes sarokösszekötővel 60x300 pácolt