OBO - 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 35x100 mer thorg SN058657 - 7065116
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196990740
Sonepar cikkszám
SN058657
Gyártói cikkszám
7065116
Gyártói típuskód
RB 45 310 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
50 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötővel
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Alkalmazási hőmérséklet:
-20-120 °C