Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 85x100 mer thorg SN058663 - 7067119

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 100 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196991105

Sonepar cikkszám

SN058663

Gyártói cikkszám

7067119

Gyártói típuskód

RB 45 810 FT

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

100 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

50 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom vízsz, sarokösszekötővel 85x100 mer thorg