Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x200 SN058600 - 6041802

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 110 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195880370

Sonepar cikkszám

SN058600

Gyártói cikkszám

6041802

Gyártói típuskód

RBM 45 120VA4301

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

110 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 110x200