OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 35x100 szalaghorganyzott SN058613 - 6041000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195877615
Sonepar cikkszám
SN058613
Gyártói cikkszám
6041000
Gyártói típuskód
RBM 45 310 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
150 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 35x100 szalaghorganyzott