Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 35x200 szalaghorganyzott SN058614 - 6041002

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195881285

Sonepar cikkszám

SN058614

Gyártói cikkszám

6041002

Gyártói típuskód

RBM 45 320 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

150 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 35x200 szalaghorganyzott