OBO - 45°-os idom gyorsösszekötővel 85x300 szalaghorganyzott SN058634 - 6041414
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 85 mm
Kábelcsatorna szélesség - 300 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195879596
Sonepar cikkszám
SN058634
Gyártói cikkszám
6041414
Gyártói típuskód
RBM 45 830 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
85 mm
Kábelcsatorna szélesség:
300 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os idom gyorsösszekötővel 85x300 szalaghorganyzott