OBO - 45°-os külső sarokösszekötő nagyfeszt. 160x500 V2A SN058639 - 6227868
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó - Nem
Függőleges csuklós csatlakozó - Nem
Csatlakoztatás fajtája - csavaros összekötő
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195696353
Sonepar cikkszám
SN058639
Gyártói cikkszám
6227868
Gyártói típuskód
WRWV 160 A A2
Kivitel:
sarokösszekötő
Vízszintes csuklós csatlakozó:
Nem
Függőleges csuklós csatlakozó:
Nem
Csatlakoztatás fajtája:
csavaros összekötő
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Alkalmas kábellétrához:
Igen
Rácsos kábeltálcához használható:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Igen
Hosszúság:
540 mm
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kábeltartó rendszer magassághoz alkalmas:
160-160 mm
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél