OBO - 45°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x600 pácolt SN058643 - 7133275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866473
Sonepar cikkszám
SN058643
Gyártói cikkszám
7133275
Gyártói típuskód
RBU 45 660VA4571
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
150 mm
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x600 pácolt