OBO - 45°-os sarokidom, emelkedő 422x200x291 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105345 - 7218118
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Külső szélesség - 142 mm
Belső magasság - 120 mm
Belső szélesség - 200 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197332198
Sonepar cikkszám
SX105345
Gyártói cikkszám
7218118
Gyártói típuskód
PLM BR 1220 FS
Szög:
45 °
Külső szélesség:
142 mm
Belső magasság:
120 mm
Belső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
45°-os sarokidom, emelkedő 422x200x291 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346