Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom, emelkedő 422x200x291 P porbevonatos hófehér SX105346 - 7218120

MásolásMásolás
OBO - 45°-os sarokidom, emelkedő 422x200x291 P porbevonatos hófehér SX105346

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Külső szélesség - 142 mm

  • Belső magasság - 120 mm

  • Belső szélesség - 200 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 2 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197357818

Sonepar cikkszám

SX105346

Gyártói cikkszám

7218120

Gyártói típuskód

PLM BR 1220 RW

Szög:

45 °

Külső szélesség:

142 mm

Belső magasság:

120 mm

Belső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

45°-os sarokidom, emelkedő 422x200x291 P porbevonatos hófehér