OBO - 45°-os sarokidom, emelkedő 435x100x257 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105343 - 7218114
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Külső szélesség - 150 mm
Belső magasság - 80 mm
Belső szélesség - 100 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197332174
Sonepar cikkszám
SX105343
Gyártói cikkszám
7218114
Gyártói típuskód
PLM BR 0810 FS
Szög:
45 °
Külső szélesség:
150 mm
Belső magasság:
80 mm
Belső szélesség:
100 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
45°-os sarokidom, emelkedő 435x100x257 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346