Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom, emelkedő 435x100x257 P porbevonatos hófehér SX105344 - 7218116

MásolásMásolás
OBO - 45°-os sarokidom, emelkedő 435x100x257 P porbevonatos hófehér SX105344

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Külső szélesség - 150 mm

  • Belső magasság - 80 mm

  • Belső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 3 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197357795

Sonepar cikkszám

SX105344

Gyártói cikkszám

7218116

Gyártói típuskód

PLM BR 0810 RW

Szög:

45 °

Külső szélesség:

150 mm

Belső magasság:

80 mm

Belső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

bevont

Szín:

fehér

RAL-szám:

9010

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

45°-os sarokidom, emelkedő 435x100x257 P porbevonatos hófehér