Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom, eső 455x100x197 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105347 - 7218106

MásolásMásolás
OBO - 45°-os sarokidom, eső 455x100x197 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105347

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Külső szélesség - 165 mm

  • Belső magasság - 80 mm

  • Belső szélesség - 100 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197332136

Sonepar cikkszám

SX105347

Gyártói cikkszám

7218106

Gyártói típuskód

PLM BF 0810 FS

Szög:

45 °

Külső szélesség:

165 mm

Belső magasság:

80 mm

Belső szélesség:

100 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

45°-os sarokidom, eső 455x100x197 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346