Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom, eső 498x100x215 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105349 - 7218110

MásolásMásolás
OBO - 45°-os sarokidom, eső 498x100x215 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346 SX105349

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szög - 45 °

  • Külső szélesség - 190 mm

  • Belső magasság - 120 mm

  • Belső szélesség - 200 mm

  • Lángálló oldalak száma - 4

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012197332150

Sonepar cikkszám

SX105349

Gyártói cikkszám

7218110

Gyártói típuskód

PLM BF 1220 FS

Szög:

45 °

Külső szélesség:

190 mm

Belső magasság:

120 mm

Belső szélesség:

200 mm

Lángálló oldalak száma:

4

Köpeny:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Választófal behelyezése lehetséges:

Nem

45°-os sarokidom, eső 498x100x215 FS szalaghorganyzott, DIN EN 10346