OBO - 45°-os sarokidom, eső 498x200x215 P porbevonatos hófehér SX105350 - 7218112
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Külső szélesség - 190 mm
Belső magasság - 120 mm
Belső szélesség - 200 mm
Lángálló oldalak száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012197357771
Sonepar cikkszám
SX105350
Gyártói cikkszám
7218112
Gyártói típuskód
PLM BF 1220 RW
Szög:
45 °
Külső szélesség:
190 mm
Belső magasság:
120 mm
Belső szélesség:
200 mm
Lángálló oldalak száma:
4
Köpeny:
acél
Felület:
bevont
Szín:
fehér
RAL-szám:
9010
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
45°-os sarokidom, eső 498x200x215 P porbevonatos hófehér