OBO - 45°-os sarokidom perforálás n., kerek kivitel 60x500 SN058648 - 7133243
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 45°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196253692
Sonepar cikkszám
SN058648
Gyártói cikkszám
7133243
Gyártói típuskód
RBU 45 650VA4301
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
45°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
150 mm
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1.5 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom perforálás n., kerek kivitel 60x500