Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 45°-os sarokidom vízszint sarokösszekötő 35x300 szalhorg SN058666 - 6043720

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 45°

  • Kábeltálca magasság - 35 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 300 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012196052158

Sonepar cikkszám

SN058666

Gyártói cikkszám

6043720

Gyártói típuskód

RB 45 330 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

45°

Kábeltálca magasság:

35 mm

Kábelcsatorna szélesség:

300 mm

Anyag:

acél

Belső sugár:

50 mm

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötővel

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Alkalmazási hőmérséklet:

-20-120 °C

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 45°-os sarokidom vízszint sarokösszekötő 35x300 szalhorg