OBO - 45fokos ív emelkedő függ szereléshez 70x110 szalaghorg SN058674 - 7216350
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szög - 45 °
Külső szélesség - 220 mm
Belső magasság - 70 mm
Belső szélesség - 110 mm
Lángálló oldalak száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195917328
Sonepar cikkszám
SN058674
Gyártói cikkszám
7216350
Gyártói típuskód
BSKM-ES 0711
Szög:
45 °
Külső szélesség:
220 mm
Belső magasság:
70 mm
Belső szélesség:
110 mm
Lángálló oldalak száma:
3
Szigetelőanyag:
egyéb
Köpeny:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Szín:
egyéb
Választófal behelyezése lehetséges:
Nem
Alsó perforáció:
Nem
Fedélrögzítés:
egyéb
Tűzvédelmi rendszerek ; Tűzvédelmi csatorna lapos szögidom ; 45fokos ív emelkedő függ szereléshez 70x110 szalaghorg