OBO - 90°-os függőleges sarokidom eső 110x500 szalaghorganyzott SN058726 - 7007366
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Kialakítás - ív merev
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195711872
Sonepar cikkszám
SN058726
Gyártói cikkszám
7007366
Gyártói típuskód
RBV 150 F FS
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Kialakítás:
ív merev
Anyag:
acél
Belső sugár:
120 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Fedéllel:
Nem
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
RAL-szám:
0