OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 35x200 szalaghorganyzott= SN058749 - 6041012
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 35 mm
Kábelcsatorna szélesség - 200 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195881339
Sonepar cikkszám
SN058749
Gyártói cikkszám
6041012
Gyártói típuskód
RBM 90 320 FS
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
35 mm
Kábelcsatorna szélesség:
200 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
150 mm
Felület:
szalaghorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
beépített összekötő
Anyagvastagság:
1.25 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 35x200 szalaghorganyzott