Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - 90°-os idom gyorsösszekötővel 85x500 szalaghorganyzott SN058773 - 6041498

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - vízszintes

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 85 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 500 mm

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195879954

Sonepar cikkszám

SN058773

Gyártói cikkszám

6041498

Gyártói típuskód

RBM 90 850 FS

Irányváltozás:

vízszintes

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

85 mm

Kábelcsatorna szélesség:

500 mm

Anyag:

acél

Felület:

szalaghorganyzott

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

beépített összekötő

Anyagvastagság:

1.25 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os idom gyorsösszekötővel 85x500 szalaghorganyzott