OBO - 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x100 tűzihorganyzott SN058776 - 6002307
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Rács belső szélessége - 100 mm
Rács belső magassága - 105 mm
Kialakítás - vízszintes ív
Huzal átmérője - 3.9 mm
Szög - 90°
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196002054
Sonepar cikkszám
SN058776
Gyártói cikkszám
6002307
Gyártói típuskód
GRB 90 110 FT
Rács belső szélessége:
100 mm
Rács belső magassága:
105 mm
Kialakítás:
vízszintes ív
Huzal átmérője:
3.9 mm
Szög:
90°
Anyag:
acél
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Felület:
tűzihorganyzott
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Rácsos kábeltálca könyök idom ; 90°-os ív rácsos kábeltálcához 105x100 mer thorg