OBO - 90°-os sarokelem eső 110x150 mer thorg SN058854 - 7007353
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 150 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195995630
Sonepar cikkszám
SN058854
Gyártói cikkszám
7007353
Gyártói típuskód
RBV 115 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
150 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
120 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem eső 110x150 mer thorg