OBO - 90°-os sarokelem eső 110x500 mer thorg SN058859 - 7007367
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Építési forma - ív merev
Belső sugár - 120 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195863687
Sonepar cikkszám
SN058859
Gyártói cikkszám
7007367
Gyártói típuskód
RBV 150 F FT
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Építési forma:
ív merev
Belső sugár:
120 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
RAL-szám:
0