OBO - 90°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x400 pácolt V4A SN058863 - 7134292
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 400 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866572
Sonepar cikkszám
SN058863
Gyártói cikkszám
7134292
Gyártói típuskód
RBU 90 640 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
400 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Belső sugár:
150 mm
Felület:
egyéb
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1.5 mm
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x400 pácolt