OBO - 90°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x600 pácolt V4A SN058865 - 7134296
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 600 mm
Anyag - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195866626
Sonepar cikkszám
SN058865
Gyártói cikkszám
7134296
Gyártói típuskód
RBU 90 660 A4
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
600 mm
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Belső sugár:
150 mm
Anyagvastagság:
1.5 mm
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokelem perforálatlan kerek kivitel 60x600 pácolt