OBO - 90°-os sarokid nagyfeszt kábeltálcához 110x500 mer thorg SN058880 - 6098356
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 110 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196352272
Sonepar cikkszám
SN058880
Gyártói cikkszám
6098356
Gyártói típuskód
WRB 90 150 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyag:
acél
Belső sugár:
500 mm
Felület:
tűzihorganyzott
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
2 mm
Alsó perforáció:
Igen
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokid nagyfeszt kábeltálcához 110x500 mer thorg