OBO - 90°-os sarokidom kábellétrához 45x400 szalaghorganyzott SN065159 - 7407678
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja - csavarozás
Szélesség - 76 mm
Mélység - 25 mm
Hosszúság - 208 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196481903
Sonepar cikkszám
SN065159
Gyártói cikkszám
7407678
Gyártói típuskód
MTK3
Kivitel:
teherhordó forma
Szerelvény szerelési módja:
csavarozás
Szélesség:
76 mm
Mélység:
25 mm
Hosszúság:
208 mm
Anyag:
poliamid (PA)
Padló alatti rendszerek ; Padlóba süllyesztett szerelvénydoboz ; Szerelvénytartó kommu technikához 208x76x25 grafitszürke