OBO - 90°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 110x500 mer thorg SN058998 - 7127499
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - vízszintes
Szög - 90°
Fedéllel - Nem
Belső sugár - 50 mm
Kábeltálca magasság - 110 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012196248476
Sonepar cikkszám
SN058998
Gyártói cikkszám
7127499
Gyártói típuskód
RB 90 150 FT
Irányváltozás:
vízszintes
Szög:
90°
Fedéllel:
Nem
Belső sugár:
50 mm
Kábeltálca magasság:
110 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1.25 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
egyéb
Felület:
tűzihorganyzott
Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os sarokidom vízszintes, kerek kivitel 110x500 mer thorg