OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x100 V4A SN058678 - 7006720
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen emelkedő
Szög - 90°
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 100 mm
Kialakítás - csuklóív teljes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886570
Sonepar cikkszám
SN058678
Gyártói cikkszám
7006720
Gyártói típuskód
RBV 610 S A4
Irányváltozás:
függőlegesen emelkedő
Szög:
90°
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
100 mm
Kialakítás:
csuklóív teljes
Anyag:
rozsdamentes acél
Felület:
egyéb
Oldalsó perforáció:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Anyagvastagság:
1 mm
Alsó perforáció:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Rozsdamentes acél, felületkezelt:
Nem
Anyagminőség:
rozsda- és saválló acél