Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - 90°-os függőleges idom emelkedő 60x200 V4A SN058680 - 7006724

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Irányváltozás - függőlegesen emelkedő

  • Szög - 90°

  • Kábeltálca magasság - 60 mm

  • Kábelcsatorna szélesség - 200 mm

  • Kialakítás - csuklóív teljes

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195886587

Sonepar cikkszám

SN058680

Gyártói cikkszám

7006724

Gyártói típuskód

RBV 620 S A4

Irányváltozás:

függőlegesen emelkedő

Szög:

90°

Kábeltálca magasság:

60 mm

Kábelcsatorna szélesség:

200 mm

Kialakítás:

csuklóív teljes

Anyag:

rozsdamentes acél

Felület:

egyéb

Oldalsó perforáció:

Nem

Funkciótartásra alkalmas:

Nem

Kivitel:

összekötő nélkül

Anyagvastagság:

1 mm

Alsó perforáció:

Nem

NATO-perforáció:

Nem

Rozsdamentes acél, felületkezelt:

Nem

Anyagminőség:

rozsda- és saválló acél

Kábeltartó rendszerek ; Kábeltálca könyök idom ; 90°-os függőleges idom emelkedő 60x200