OBO - 90°-os függőleges idom eső 60x500 V2A SN058705 - 7007163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Irányváltozás - függőlegesen csökkenő
Szög - 90°
Építési forma - csuklóív teljes
Kábeltálca magasság - 60 mm
Kábelcsatorna szélesség - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195886143
Sonepar cikkszám
SN058705
Gyártói cikkszám
7007163
Gyártói típuskód
RBV 650 F A2
Irányváltozás:
függőlegesen csökkenő
Szög:
90°
Építési forma:
csuklóív teljes
Kábeltálca magasság:
60 mm
Kábelcsatorna szélesség:
500 mm
Anyagvastagság:
1 mm
Oldalperforáció:
Nem
Szerelési perforáció a talapzatban:
Nem
NATO-perforáció:
Nem
Kivitel:
összekötő nélkül
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Rozsdamentes acél, edzett:
Nem
Anyag minősége:
rozsda- és saválló acél
Felület:
egyéb